※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 建具金物
水本機械製作所の ねじ・ボルト・ナット
ステンレス カットボルト 全長100mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10259068
品番
BC-10M100
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
様々な寸法にカットされているので、用途に合わせて選んで頂けます。
用途
ボルトとして様々な場所で
トラスコ品番
849-3531
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/酸洗い仕上げ
質量(g)
49
寸法L(mm)
100
ねじ径
M-10