丁番ドクター

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10259401 品番 M
参考基準価格(税別)¥13,890 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ドア丁番の取付け・調整・補修に

適合儀星丁番・旗丁番 全長(mm)360 寸法A(mm)10 寸法B(mm)23 寸法C(mm)20 寸法D(mm)10 寸法E(mm)75 寸法F(mm)75 全質量(g)1200 用途鋼製ドア用

商品説明動画

丁番ドクター使い方
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-09
用途:
鉄のドアの歪み調整
光ビジネスフォーム株式会社 様 (製造業)

半信半疑で丁番ドクターを購入しましたが
一瞬でドアの歪みが解消し当たらなくなりました。
ありがとうございました。

対象商品:
10259401
2023-02-06
用途:
丁番おこし
建設業・工事業

今までハンマーで丁番を叩いていましたが、これで楽勝です。作業の見た目もスマートですし…

1人が参考にしています
対象商品:
10259401
2022-10-22
用途:
防火戸や、風呂の扉の傾き調整に使用しています。
株式会社ワールド・ヘリテイジ 様 (サービス業)

以前鍵屋さんが使用していて便利だな欲しいなと思っていました。
これまでは、蝶番を外してスペーサーを入れて調整していましたが
簡単に蝶番の調整ができて助かっています。

対象商品:
75276284
2022-05-28
用途:
ドアの補修に
吉田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

YouTubeで、丁番ドクターの存在を知りました
大変使いやすく、ドアのこすれもよくなりました

対象商品:
75276284
2021-03-01
用途:
木製建具の蝶番調整用として

築30年弱の分譲マンションの木製建具が経年の収縮変形により、ドアラッチが嵌らなくなりました。木製建具側の上方スキマが不均一となっていることがわかり、上方の外側がドア枠に接近している方向の変形でした。そのため、土牛丁番ドクターのサイズsを購入して、上方の蝶番をドア枠側に引き寄せるように力をかけて調整しました。その結果、数秒で、上方の蝶番が開き方向に変形していたものが閉まる方向へと矯正され、すんなりと開閉し、ドアラッチも嵌るようになりました。ものすごい威力の便利グッズと言えます。

対象商品:
75276284
2020-09-07
用途:
ドアの丁番の調整
その他業種

ドアの丁番のスペーサーが摩耗して、代替品を探しているときに見つけた商品です。
スペーサーでは調整できなかった歪みの調整ができました。

対象商品:
75276284
2020-09-05
用途:
ドアの調整
製造業

ヒンジのネジをどんなに調整しても当たってしまい、交換するしかないのかとあきらめかけていたところこの工具を知り早速購入し使ってみたら見事に治りました。

対象商品:
10259401
2019-07-30
用途:
ドア調整。
有限会社原建築 様

丁番スペーサーは、種類が沢山あるので用意するのが、大変なのでこちらで対応するほうが楽と思い使用しまた。使い方を失敗すると壊してしまいそうですが、良い工具です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする