※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京町産業車輌
京町産業車輌の 電動工具 本体
京町産業車輌の 電動工具攪拌機/バイブレーター
KSK スタンドシェーカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
853-6462
注文コード
10259463
品番
DSA30P
参考基準価格(税別)
¥735,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・トラスコ品番
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
容器内容物の撹拌に
仕様
エアー駆動
トラスコ品番
853-6462
全長(mm)
760
質量(kg)
55
材質(本体)
スチール
全幅(mm)
460
全高(mm)
850
空気圧力(MPa)
0.64
適合容器
ペール缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません