エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
ニューフィンヘッド HBM60ZX-4M
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10260118
品番
HBM60ZX-4M
参考基準価格(税別)
¥229,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
振動数範囲(Hz)
200/240
電圧(V)
48
電流(A)
13
ホース長さ(m)
4
出力(W)
500
トラスコ品番
851-0776
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
離島
数量1につき
¥
24,000
/
税込
¥
26,400