配線チューブホルダー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) 注文コード10260354 品番1788
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

配線チューブが固定できる専用ホルダーです。両面テープ付きで取り付けも簡単。
ITEM1116配線チューブ7Φが固定できる専用ホルダー
両面テープ付で取り付け簡単

材質
本体/ポリエチレン
両面テープ/粘着剤:アクリル系粘着剤
クリップ内径(Φmm)11 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)14×25×25 用途エーモン工業【1120】、【1072】配線チューブ3Φに。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10260354 1788 73991698 3435 配線チューブホルダ エーモン 配線チューブホルダ エーモン 1個 399 税込439 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10260336
2022-12-07
用途:
車両へのアクセサリー部品取付
奈良市役所 様 (その他業種)

アクセサリー部品の配線の固定に使用しましたが、取付用の両面テープの接着力が期待以下で固定強度が無く外れやすい。

対象商品:
10260336
2021-12-17
用途:
カーアクセサリーの取付

両面テープの貼り付け強度があまりない はがれやすい貼り付ける部分がもう少し大きければ安定するかも

対象商品:
10260354
2021-04-10
用途:
車内のケーブル止め
金融・保険業

最初は、10Φのコルゲートチューブに纏めたケーブルを止めるつもりでしたが、このホルダーが丈夫で硬いためか、クチが開かないので、コルゲートチューブが入らず。別の使い方か、ケーブル配線後、コルゲートチューブに入れて、その時に先にこのホルダーを端っこから突っ込めばイイかなと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
10260336
2020-08-07
用途:
線材で製作した仕切り板のベースのガタ付き防止に使用

設計した思い通りの効果が得られました。強度、寸法とも完璧です。

対象商品:
10260336
2019-12-04
用途:
ホールド性は◎
農・林・水産業

・ホールド性はとても良く◎
・きれいに配線できる◎
・あまりにもシールの粘着力が弱く全数両面テープに貼り換えている××

1人が参考にしています
対象商品:
10260354
2017-11-23
用途:
エアーペンを保持しておくため
製造業

チューブのホールドとは別用途で使用しため
やや満足です。

対象商品:
10260336
2015-09-02
用途:
配線チューブの固定
松山成實行政書士法務事務所 様

配線のサイズ別に作られていて使いやすいです。
接着面が熱にも強く、強力だと助かります。

対象商品:
10260345
2018-12-30
用途:
コードの整理

粘着テープが、弱すぎる.
結局別のテープを貼って、やり直すことに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする