アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ウィングポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10260452
品番
HWA-0
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥82,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。
緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。
軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
用途
水用、非常用タンク、設置の移送に
トラスコ品番
828-9818
材質
本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR
形状
(取付穴間)80
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
HWAシリーズ
最大吐出量(L/min)
240cc/1ストローク
使用流体
水
駆動方式
手動式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800