アクアシステム
アクアシステムの 油用ポンプ
ウィングポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10260468
品番
HWA-2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は74,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥109,800
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。
緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。
軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。
用途
水用、非常用タンク、設置の移送に
トラスコ品番
828-9819
材質
本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR
形状
(取付穴間)95
接続口径
Rc3/4
質量(kg)
3.2
使用温度範囲(℃)
0〜60
シリーズ
HWAシリーズ
最大吐出量(L/min)
400cc/1ストローク
使用流体
水
駆動方式
手動式