LFL06 ストップ球 ダブル球 レイクフィールド 10262305

LFL06 ストップ球 ダブル球 レイクフィールド 10262305 LFL06 ストップ球 ダブル球 レイクフィールド 10262305 LFL06 ストップ球 ダブル球 レイクフィールド 10262305

ストップ球 ダブル球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10262305 品番LFL06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
適合ストップ球 クリア タイプダブル球 定格電力(W)25/10 定格電圧(V)24 口金BAY15d ガラス球形式S25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10262305 LFL06 03364051 A4887M ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気) ダブル球S25/BAY15d 24V STANLEY(スタンレー電気) 1箱(10個) 1,498 税込1,648 メーカーが違います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする