TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパークプラグ関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の プラグレンチソケット
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262384
品番
4P-18
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
薄肉タイプ
スパークプラグ専用
穴角
6角
差込角(mm)
12.7
差込角(mm[inch])
12.7 [1/2]
二面幅S(mm)
18
用途
自動車専用工具
トラスコ品番
369-6715
種別
ソケットアダプター
質量(g)
150
寸法L(mm)
64
寸法d(mm)
12
寸法D
1
(mm)
23.5
寸法L
1
(mm)
6.5
寸法D
2
(mm)
22
注意
※スパークプラグ専用で薄肉です。普通のソケットとして使用しないでください。