TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の O2センサー関連工具
スリットソケット(6角)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10262463
品番
3SLT-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,485
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O
2
センサー等。)
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)
9.5
二面幅S(mm)
22
寸法D(mm)
32
寸法A(mm)
40
寸法L(mm)
100
質量(g)
310
トラスコ品番
369-5816
注意
※本製品は手工具です。インパクトレンチには使用しないでください。
車種、エンジン形によって使用できない場合があります。