淀川電機製作所
淀川電機製作所の 電動工具 本体
淀川電機製作所の 研磨(電動)
淀川電機製作所の グラインダー
バフグラインダ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262543
品番
B-205S
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
人気の長尺スパン仕様で、シャフトの延長だけでなく、シャフトカバーも延長したダブルベアリング方式を採用。振動が出にくい構造で、お客様の作業性を向上します。
電源電圧(V)
単相100
質量(kg)
32
タイプ
標準型
出力(W)
400
出力(kW)
0.4
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
専用自社モータ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
726×250×238
取付可能寸法(mm)
バフ:205×35×15.88
無負荷回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
3000/3600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1以上のご注文
お送りできません