TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパークプラグ関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型プラグレンチ
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
180
二面幅S(mm)
10
注文コード
10262892
品番
TM-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
寸法H・二面幅S
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット部6角形状
二面幅S(mm)
10
寸法L(mm)
650
トラスコ品番
369-9455
質量(g)
700
寸法H(mm)
180
寸法D
1
(mm)
15.5
寸法D
2
(mm)
20
注意
※ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。
パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ミッションレンチは衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。