T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10262901 品番 TM-12
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ソケット部6角形状

二面幅S(mm)12 寸法L(mm)650 トラスコ品番369-9463 質量(g)700 寸法H(mm)180 寸法D1(mm)17.5 寸法D2(mm)20
注意
※ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。
パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ミッションレンチは衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10262917
2020-12-04
用途:
修理作業用
エコショップ ひだまり 様

見た目にも使用感が良さそうで、作業効率が上がる事を期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする