※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の 電気系統用工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の スパークプラグ関連工具
TONE(トネ/旧:前田金属工業)の T型プラグレンチ
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10262926
品番
TM-17
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ソケット部6角形状
二面幅S(mm)
17
寸法L(mm)
650
トラスコ品番
369-9480
質量(g)
1000
寸法H(mm)
190
寸法D
1
(mm)
24
寸法D
2
(mm)
24
注意
※ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。
パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ミッションレンチは衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。