レギュレターフック

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10263075 品番REH-150
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。

寸法L(mm)140 トラスコ品番323-1461 軸径(Φmm)2 質量(g)10 寸法A(mm)50
注意
※プラスチック柄は絶縁のためのものではありません。電気の流れているものには使用しないでください。
工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10263075
2022-11-04
用途:
微妙に良い

なんか変な表現ですが、微妙に良い感じがします。
ちょうど良い場面が時々あるような… そんな感じです。

対象商品:
10263075
2020-07-05
用途:
ウィンドハンドル外しに
農・林・水産業

裏技の布でクリップを外す方法よりこちらの工具が確実。これを買わずにクリップを無くしてネットで適合確認、注文したり、自動車販売店に訪問したりする時間が無駄。
手動ウィンドハンドルを外す方はまずこちらを手に入れることが吉。

対象商品:
10263075
2017-10-19
用途:
自動車のパワーウインドウ、ロックモーターなどの修理
マイスター 様

さすがはトネの商品使いやすい、個人的にはもう少し、ロッドが長く、赤い取って部分がもう少し大きいと助かる。

2016-02-25
用途:
車修理

軽トラとか一部の乗用車のドアをいじる時に重宝してます。
タオルで引っ掛けて抜くより、早くて正確です。

2人が参考にしています
対象商品:
10263075
2016-04-27
用途:
タイヤ交換 外車 センターキャップはずし

外車のホイールのセンターキャップはずし 使用

1人が参考にしています
対象商品:
10263075
2015-07-23
用途:
自動車ドアーレギュレーターピン取り外し用
自動車・二輪車・自転車関連業

安くても使いやすく問題なし。

対象商品:
10263075
2014-05-12
用途:
自動車整備
カーショップベアーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

細かい作業を要する所ですので助かります。結構使えて便利です。

2014-09-17
用途:
ドアガラスの上げ下げが重くなった時潤滑剤を使うとき。

今までは、ドライバーで取り外していたが、すぐ手元から飛んで苦労したが使用したらスムーズに外れ、なおかつ飛ばすにすみました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする