用途ねじとチューブの接続寸法A(mm)11寸法B(mm)33.5寸法C(mm)9寸法E1(mm)27.5寸法E2(mm)16.5対辺H1(mm)19対辺H2(mm)19形状ストレートチューブ外径(Φmm)12使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。接続ねじ種類R接続ねじ1/4材質SUS316質量(g)44タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)有効断面積(mm2)45オリフィス径(Φmm)8.5包装形態クリーンルーム包装チューブ内径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)