ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
BSプーラー・大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10265044
品番
313
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
モノタロウではこんなお得な商品も!
溶接スライドハンマー
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
用途
電極2ヶ所自由選択。
スライド巾が大きく引き出しが早い。
付属品
ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合
電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)鉄
全長(mm)
460
質量(g)
2000
危険物の類別
非危険物