ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
BSプーラー・MINI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10265053
品番
313M
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
煩わしいワッシャ交換不要の連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
用途
仕上用軽量タイプ。
付属品
ニードルチップ半球型/1本、ニードルチップ円錐型/2本
適合
電極径(Φmm)/10
材質
(チップ)鉄
全長(mm)
310
質量(g)
1500
タイプ
ストレート型
危険物の類別
非危険物