332 スタッドリング ビッグ 10265105 332 スタッドリング ビッグ 10265105

スタッドリング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋 注文コード 10265105 品番 332
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

スタッド溶接用ワッシャ

材質銅メッキ 質量(kg)1.6 外径(mm)21 危険物の類別非危険物 穴径(mm)11 入数(個)約470

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:506

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-20
用途:
自動車鈑金
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので格安で買えてよかったです。
なくなったらまたリピートします。

対象商品:
10265114
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

対象商品:
10265114
2016-05-06
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価だが問題なく使用してます。

対象商品:
10265114
2012-09-24
用途:
自動車修理

うちのスタッドが悪いのか つきが非常に悪く サポートに電話したところ
交換してもらったが わずかによくなった気もするが 変わってない気もする
電流をMAXにしても ワッシャーはほとんど溶けず 簡単にはがれてしまう
使用機械はstad-matic  古いスタッドウェルダーとは 相性が悪いのか・・・?
とにかく 現状使えません

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。返品頂いた商品はメーカーにて確認いたしましたが特に問題はみられなかったようでした。原因として以下のようなことが考えられるのではないかということでした。
○アース不良⇒全てのワッシャ溶植作業において同じですが、作業部分になるべく近い位置でアースを取って頂くことにより、溶接機・ワッシャ共に本来の能力が発揮されます。
○タイマーの時間が短すぎる⇒出力電流を上げて頂いても、タイマー設定で時間が短すぎると付きにくい場合もあります。
○補修部の塗料の剥離(研磨)不足⇒塗料の下地が残っていると、一見ワッシャが付いているように見えますが、引き出し作業時に簡単に外れてしまいます。
また何かありましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願いします。

対象商品:
10265105
2012-05-10
用途:
自動車修理

ビニール袋に入っているが、袋の側面が裂けており、マスクと同封だったが
マスクの箱の中まで入ってしまい最悪。
梱包前にきちんと点検しておいて欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品管理及び配送時の管理について、徹底して改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車溶接関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする