ビッグ
ビッグの 自動車用鈑金
ビッグの 自動車溶接関連
ビッグの 車用スタッド/ワッシャ溶植関連
波型ワイヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
注文コード
10265184
品番
0360F
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長い損傷の復元に便利。溶植が簡単
材質
銅メッキ
太さ(Φmm)
2.0
長さ(mm)
292
用途
細線用
危険物の類別
非危険物