曜日別特売
20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185

20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185
20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185
20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185
20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185
20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185
20303 電池式コードレスグルーガン Three Axis 10265185

電池式コードレスグルーガン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10265185品番20303
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。
木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
本体:
ポリカーボネイト
ABS樹脂
エラストマー
電源タイプ電池式付属品半透明グルースティック3本付き仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用トラスコ品番111-2507質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)危険物の類別非危険物主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265185
2018-11-22
用途: DIYで使用。
製造業

DIYで殺風景なトイレや台所の棚や窓枠とかの装飾に使用。

対象商品 : 10265185
2017-05-27
用途: 飛び出たボルトの干渉保護

レバーを握ってもグルースティックが滑って出て来ないので、後ろから押し出さないと使えない。

対象商品 : 10265185
2017-02-01
用途: 固定

安物買いの銭失いでした。温まるまでに時間がかかりすぎるしすぐ冷える。電池ボックス部分が弱い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする