FRP補修1kgセット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10265254 品番246
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
セット内容ポリエステル樹脂1kg、硬化剤15mL、ガラスマット100×100cm 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400g 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-13
用途:
生コン車用 シュートの補修
製造業

会社で注文。
淵の部分が破損していた為、補修用に使用。天気は雨天でしたが、問題なく乾き修復できました。他にも修復する所があれば、使用します。

対象商品:
10265254
2016-03-17
用途:
機械のカバー破損修理

初めて使用しましたが、驚くほど強度が増して問題なく修正できました。
鉄板の補強よりも見栄えが良く。価格も安くできました
感謝です

2人が参考にしています
対象商品:
10265254
2016-02-14
用途:
機械の屋根FRPの補修
株式会社石勝グリーンメンテナンス 様

セット物としては、アセトンが欲しかったですね。アセトン500ml入りでこの価格なら再度購入しますね。
あと、ガラスクロスは半分の量でよいのでは?

対象商品:
10265254
2014-06-17
用途:
FRP補修

ガラス繊維がばらけ易いので周辺に散乱。清掃が大変。

対象商品:
10265254
2013-06-27
用途:
車のボンネット部の仮装

大変、いい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする