BJS3032N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 10265507

BJS3032N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 10265507 BJS3032N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 10265507 BJS3032N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 10265507 BJS3032N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 10265507

小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10265507 品番BJS3032N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,650
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

安全ブレーカと同一サイズで漏電保護。既設分電盤の分岐に組み込み、必要回路の漏電保護ができます。
安全ブレーカHB型とサイズ統一
施工時に制約を受けない逆接続可能タイプ
既設の分岐回路と取り替え簡単

端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 5.5〜8mm2 Φ1.6〜Φ2.6 過電流引きはずし方式熱動式 動作時間0.1秒以内 定格感度電流(mA)30 フレーム30AF 極数・素子数2P2E 定格電流(A)30 定格電圧(V)AC100-100/200-200共用 定格遮断容量(kA)1.5(200V:1) 質量(kg)0.1 型式AB-2E 用途住宅分電盤の分岐用、機器内蔵用 使用温度範囲(℃)-10〜50 保護機能過電流、短絡 相線式1Φ2W(単相2線式)、1Φ3W(単相3線式) 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])1.6〜2.0[16.3〜20.4]

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10265507 BJS3032N 32633282 BJS3032N 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック) 1台 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする