オイルドレーナー用吸引ノズルフレキシブル(GOD24B・GOD80B・GOD90B用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10266453 品番 GOD-7X1000F
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
トラスコ品番113-0648 寸法L(mm)1050 寸法D(mm)7 寸法l(mm)1000 材質(ノズル)ナイロン(金属軸芯入) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10266426
2021-03-27
用途:
オイル交換
大塚産業株式会社 様

スズキ系の後期型K6Aなど、ヘッドカバーからオイルパンへ直にオイルゲージが刺さっているエンジンなら5mmホースが入ります。別のメーカーのオイルチェンジャー時代は最も細いホースが6mmだったので、ドレーンを外していましたが、このKTCのオイルチェンジャーに変えて5mmのホースが付属して来たので出来るようになりました。

3人が参考にしています
対象商品:
10266426
2019-11-24
用途:
修理時
北口自動車 様

写真だけで、購入した為、合わなかった。パイプだけ利用した。写真もネジの奥行きとかサイズを細かく書いてあると、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10266426
2018-07-08
用途:
自動車 整備 一般
新星自動車 様

思ったよりも、安い単価で購入できました、商品じたいも満足できました、ほかの方にもお勧めしたい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
10266426
2018-04-26
用途:
オイルチェンジャー用,吸引ノズルとして。
SOGAガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルチェンジャー適応機種以外ですので,加工して使用しました。
本発注は,「エムケー精工叶サ品の吸込チューブ組立 透明 外径5mmX100cm 品番:EF-502AZ0」でしたが残念です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする