ABP6-3820TP 19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC 10266916

ABP6-3820TP 19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC 10266916
ABP6-3820TP 19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC 10266916

19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10266916品番ABP6-3820TP
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。
薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。
中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。

差込角(mm)19トラスコ品番823-0820質量(g)850寸法L(mm)75寸法H(mm)14寸法D1(mm)55寸法D2(mm)50寸法l(mm)50寸法S1(mm)38(六角)寸法S2(mm)20(四角)
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10266943
2024-11-29
用途: トラックのタイヤ交換時

使用し始めたばかりなので耐久性は不明です。
値は張りますがKTCの商品ですので精度はいいと思います。

対象商品 : 10266943
2019-04-23
用途: トラックのタイヤホイール交換時
若生商店電気・ガス・熱供給・水道業

リヤアウターナットとインナーナットの着脱に便利。本当にひとつのソケットで出来るのか半信半疑でしたが、上手く出来てるなと感心しました。

対象商品 : 10266907
2015-04-10
用途: トラックのタイヤ脱着
自動車・二輪車・自転車関連業

KTC製なので安心して使用できます。激安工具だと車両側を傷めてしまいやすいのですが、こちらの商品は問題なく使用できます。

対象商品 : 10266943
2014-02-11
用途: トラック・トラクターのホイール交換
農・林・水産業

季節の変わり目に、これからですが夏・冬と5月にホイール交換に! ・・・これからですが良い仕事をしてくれると思っていますよ。

対象商品 : 10266925
2013-12-26
用途: タイヤの交換作業

近くの工具屋さんでは差込角がインチの物しかなく、ソケットコンバーターも買わなければ使えないので探していました。すごく便利で作業時間が短縮されましたメーカーも国産なので安心してます。

対象商品 : 10266934
2013-11-26
用途: トラックのタイヤ交換
有限会社長谷川製作所建設業・工事業

素人には専門工具が捜せなくて苦労していたところ、判り易いていねいな表示で助かりました。

対象商品 : 10266907
2016-05-27
用途: タイヤ交換
相沢タイヤ

ハズレ商品。
KTC(国産)なので安心して買ったのに、インナーの穴が小さくて入らなかった。2台試したけどダメだったので検査してもらったら寸法に狂いは無いと返品された。コンビの意味が無いので二度と買わない。

1が参考にしています
対象商品 : 10266943
2013-01-22
用途: トラックのタイヤ交換

問題等なく使え助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする