25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10267013 品番 ABP8-38TP
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。
外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。
中型車(2t〜4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。

差込角(mm)25.4 トラスコ品番112-7410 質量(g)800 寸法L(mm)80 寸法H(mm)30 寸法S(mm)38 寸法D1(mm)55 寸法D2(mm)50 寸法l(mm)50
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする