ABP8-4119TP 25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC 10267056

ABP8-4119TP 25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC 10267056
ABP8-4119TP 25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉) KTC 10267056

25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10267056品番ABP8-4119TP
参考基準価格(税別)¥8,630販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。

差込角(mm)25.4トラスコ品番823-0831質量(g)890寸法L(mm)85寸法H(mm)14寸法D1(mm)58寸法D2(mm)50寸法l(mm)55寸法S1(mm)41(六角)寸法S2(mm)19(四角)
注意
※日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)には専用設計のABP8-4120HTPをご使用ください。
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10267065
2024-05-07
用途: タイヤ交換
運輸・通信業

2回目の使用でピンを押さえるゴムが切れピンが飛び出して曲がってしまいました、KTCなので楽しみにしていましたが残念です、今は別の大リングを代わりにして使っています。

対象商品 : 10267031
2019-06-06
用途: マイクロバスのタイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

もう少しお値打ちなのがありましたが、KTC にしました。
コンビなので後輪ダブルタイヤ脱着時のソケット交換が不要で助かっています。

対象商品 : 10267056
2022-12-06
用途: トラックのタイヤ交換用に使用
株式会社光美自動車・二輪車・自転車関連業

他の方も書いてますが、インナーナットが差し込み難いのが非常にストレスです。ソケットのインナーの角に面取りとか少しテーパーにしたら良いのかな?と思います。←本当そのとーり!
あと、ゴム輪のポッチが差し込みにくいのと、輪っかのゴムは耐久性に難ありです。

対象商品 : 10267065
2020-11-28
用途: タイヤ脱着時
卸売・小売業

さすがKTC。使えばわかる。この価格でKTCが買えて本当に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 10267065
2018-02-13
用途: トラック・バスのタイヤ交換
有限会社村野商店

非常に使いやすくこれ一つで作業が出来るので便利です。
信頼のKTC商品なので安価に入手できるのは嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 10267056
2021-01-14
用途: トラックタイヤ交換
株式会社光美自動車・二輪車・自転車関連業

確かに一個で付け替えなく便利な工具ですけど、インナーナットが差し込み難いのでちょっとイライラします。
ソケットのインナーの角に面取りとか少しテーパーにしたら良いのかな?と思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする