※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10267957
品番
FBN17L050AFD12
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
51.54
寸法F(mm)
57
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
41
寸法do(mm)
50.78
キー溝(b×t2)(mm)
4X1.8
穴径d(Φmm)
12
歯数
17
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.26
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-165741
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。