※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーL050形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10268343
品番
FBN25L050AFD16
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
75.80
寸法F(mm)
83
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
63
寸法do(mm)
75.4
キー溝(b×t2)(mm)
5X2.3
穴径d(Φmm)
16
歯数
25
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.60
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-168363
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。