※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーL050形 BFタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径d(Φmm)
18
注文コード
10268736
品番
FBN17L050BFD18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,230
この商品は
穴径d・歯数
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
35
寸法Dp(mm)
51.54
寸法F(mm)
57
寸法K(mm)
12
寸法LA(mm)
19
寸法LB(mm)
31
寸法M(mm)
41
寸法do(mm)
50.78
キー溝(b×t2)(mm)
6X2.8
穴径d(Φmm)
18
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/0.43
形状
BF
タイプ
L050(W/14mm、H/2.5mm)
材質(フランジ)
KTF-165741
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10268736
FBN17L050BFD18
76085475
K17L050BFD18F
KタイミングプーリーL050形 BFタイプ
KANA(片山チエン)
1個
¥
7,598
税込
¥
8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です