※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN15L075AFD12 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269357 FBN15L075AFD12 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269357 FBN15L075AFD12 FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10269357

FBNタイミングプーリーL075形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径d(Φmm)12 注文コード10269357 品番FBN15L075AFD12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,710
この商品は穴径d・歯数など82種類から選べます 他の種類を見る
穴径d(Φmm)12 寸法F(mm)51 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.28 形状AF タイプL075(W/21mm、H/2.5mm) 寸法D(mm)- 寸法M(mm)36 寸法K(mm)- 寸法LB(mm)- 寸法LA(mm)26 材質(フランジ)KTF-165136 寸法Dp(mm)45.48 寸法do(mm)44.72 キー溝(b×t2)(mm)4X1.8
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10269357 FBN15L075AFD12 76085685 K15L075AFD12F KタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) KタイミングプーリーL075形 AFタイプ KANA(片山チエン) 1個 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする