※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN24L100BFD20 FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10272281 FBN24L100BFD20 FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10272281 FBN24L100BFD20 FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10272281

FBNタイミングプーリーL100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10272281 品番 FBN24L100BFD20
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(mm)44 寸法Dp(mm)72.77 寸法F(mm)78 寸法K(mm)12 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)45 寸法M(mm)58 寸法do(mm)72.00 キー溝(b×t2)(mm)6X2.8 穴径d(Φmm)20 歯数24 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/1.36 材質機械構造用炭素鋼 形状BF タイプL100(W/28mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-167858
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする