※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN16H100AFD20 FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10272631 FBN16H100AFD20 FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10272631 FBN16H100AFD20 FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10272631

FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10272631 品番 FBN16H100AFD20
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法D(mm)- 寸法Dp(mm)64.68 寸法F(mm)69 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)- 寸法M(mm)50 寸法do(mm)63.31 キー溝(b×t2)(mm)6X2.8 穴径d(Φmm)20 歯数16 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/0.68 材質機械構造用炭素鋼 形状AF タイプH100(W/28mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-166950
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする