※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
穴径d(Φmm)
40
注文コード
10273191
品番
FBN25H100AFD40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
穴径d・歯数
など
88
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
101.06
寸法F(mm)
108
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
84
寸法do(mm)
99.69
キー溝(b×t2)(mm)
12X3.3
穴径d(Φmm)
40
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/1.81
形状
AF
タイプ
H100(W/28mm、H/2.5mm)
材質(フランジ)
KTF-1610884
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10273191
FBN25H100AFD40
76086263
K25H100AFD40F
KタイミングプーリーH100形 AFタイプ
KANA(片山チエン)
1個
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です