※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN26H100AFD38 FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10273261 FBN26H100AFD38 FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10273261 FBN26H100AFD38 FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 10273261

FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10273261 品番 FBN26H100AFD38
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
寸法D(mm)- 寸法Dp(mm)105.11 寸法F(mm)112 寸法K(mm)- 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)- 寸法M(mm)90 寸法do(mm)103.73 キー溝(b×t2)(mm)10X3.3 穴径d(Φmm)38 歯数26 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/1.97 材質機械構造用炭素鋼 形状AF タイプH100(W/28mm、H/2.5mm) 種類タイミングプーリ 材質(フランジ)KTF-1611290
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする