※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の プーリー
KANA(片山チエン)の タイミングプーリー
FBNタイミングプーリーH100形 AFタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10273417
品番
FBN30H100AFD35
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
-
寸法Dp(mm)
121.28
寸法F(mm)
126
寸法K(mm)
-
寸法LA(mm)
33
寸法LB(mm)
-
寸法M(mm)
100
寸法do(mm)
119.9
キー溝(b×t2)(mm)
10X3.3
穴径d(Φmm)
35
歯数
30
付属品
フランジ
仕様
プーリ概算質量(kg)/2.68
材質
機械構造用炭素鋼
形状
AF
タイプ
H100(W/28mm、H/2.5mm)
種類
タイミングプーリ
材質(フランジ)
KTF-16126100
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。