※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBN25H100BFD38 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274065 FBN25H100BFD38 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274065 FBN25H100BFD38 FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 10274065

FBNタイミングプーリーH100形 BFタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 穴径d(Φmm)38 注文コード10274065 品番FBN25H100BFD38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,180
この商品は穴径d・歯数など88種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)66 寸法Dp(mm)101.06 寸法F(mm)108 寸法K(mm)15 寸法LA(mm)33 寸法LB(mm)48 寸法M(mm)84 寸法do(mm)99.69 キー溝(b×t2)(mm)10X3.3 穴径d(Φmm)38 付属品フランジ 仕様プーリ概算質量(kg)/2.17 形状BF タイプH100(W/28mm、H/2.5mm) 材質(フランジ)KTF-1610884
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10274065 FBN25H100BFD38 76086403 K25H100BFD38F KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) KタイミングプーリーH100形 BFタイプ KANA(片山チエン) 1個 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする