ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
柳瀬(ヤナセ)
柳瀬(ヤナセ)の 空圧工具
柳瀬(ヤナセ)の 研磨(空圧)
柳瀬(ヤナセ)の エアーベルトサンダー
ユニロンググラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10276183
品番
AYG-100
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
黒皮・サビ・塗装はがしに便利!下地を削らず、塗装・サビを一掃します。
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
付属品
ユニロンパープル・2本、交換用スパナ・2本、六角棒レンチ・1本、カプラ・1個
全長(mm)
270
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.58
外径(Φmm)
41
空気消費量(m
3
/min)
0.59
ホイール直径(Φmm)
100
排気方向
後方
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ローラーサンダー
エアテックジャパン
税込
¥
82,390
¥
74,900
バスケットへ
4,090rpm エアーマルチグラインダーセット
エスコ
税込
¥
61,050
¥
55,500
バスケットへ
万能ストリッピングツール
サンテック
税込
¥
63,690
¥
57,900
バスケットへ
ローラーミニコ
オフィスマイン
税込
¥
65,890
¥
59,900
(1)
バスケットへ
スイングローラーECO
レヂトン
税込
¥
109,890
¥
99,900
バスケットへ
ハイパワーミニコベルトサンダー
オフィスマイン
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
電動ヘアライナー
日東工器
税込
¥
87,890
¥
79,900
バスケットへ
ミルスケーラー
日東工器
税込
¥
87,890
¥
79,900
ローラーミニコ
オフィスマイン
税込
¥
65,890
¥
59,900
バスケットへ
ローラーサンダー用砥石
エアテックジャパン
税込
¥
17,490
¥
15,900
(1)
ホイールサンダワイヤブラシ付
マキタ
税込
¥
47,190
¥
42,900
バスケットへ
研磨ローラー
モノタロウ
税込
¥
24,090
¥
21,900
(4)
バスケットへ
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用
スリーエム(3M)
税込
¥
1,529
〜
¥
1,390
〜
(26)
ローラートイシ
レヂトン
税込
¥
15,290
¥
13,900
ヘアラインサンダー
レヂトン
税込
¥
163,900
〜
¥
149,000
〜
エアーベルトサンダー
モノタロウ
税込
¥
9,339
¥
8,490
(54)
バスケットへ
トレーサー
MKC
税込
¥
2,299
〜
¥
2,090
〜
(42)
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し
モノタロウ
税込
¥
494
〜
¥
449
〜
(67)
ユニロンブラック
柳瀬(ヤナセ)
税込
¥
769
¥
699
(15)
バスケットへ
ベルトサンダー
EARTH MAN
税込
¥
7,469
¥
6,790
(15)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
空圧工具
研磨(空圧)
エアーベルトサンダー
ユニロンググラインダー 柳瀬(ヤナセ)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品