サーモマーカー80

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10276253 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

不可逆タイプ!!
65度以上になると変色し始め、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では戻りません。そのため、電源を切った点検時でも、80℃を超えた箇所を発見できます。
異常発熱を検知して赤色から黄色へ変色

用途
接続部のチェックマークと温度管理を同時にできるため、作業を効率的に行うことができます。
ネジの頭や鋼バーなど表面に使用でき、示温シールの代用としてもお使いいただけます。
(正常時)赤(発熱時)黄 直径(Φmm)18 高さ(mm)145 設定温度(℃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※筆記用途以外には使用しないで下さい。
※塩ビ製品、一部のゴム、ガムテープ、フッ素樹脂には、不向きです。
※可燃性のインキを使用している為、火の気のある場所では使用しないで下さい。使い切っても火の中に入れないで下さい。閉め切った場所で長時間使用する場合は、換気を行っ下さい。
※直射日光や高温になる場所を避け、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
※このインキは耐候性にやや乏しいため、本製品又は筆記した部分に直射日光が当たらないようにして下さい。(室内及びボックス内専用です。)
※筆記した文字は、通常のインキに比べて接着強度が強くありませんのでセロハンテープや爪などの硬いもので擦ると剥離する場合がございますので、ご注意下さい。
※-25℃になると色が元に戻ることがあります。
※消費期限は製造後1カ年です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10276253 - 70147866 サーモマーカー80 温度検知マーカー JAPPY 温度検知マーカー JAPPY 1本 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10276253
2018-08-27
用途:
電気設備のメンテナンス

2本購入しました。
インクの量がすくな過ぎる様に思います、1日でほぼ無くなりました。
またマーカー先端のもう少し強くしてもらえると助かります、だんだん先端がばらけてきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする