溶接ゲージ WGU-8M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10276692 品番 WGU-8M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0〜70°まで測定可能

用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 トラスコ品番817-8082 材質ステンレス 開先角度(°)0〜70(最小読取値:5) RoHS指令(10物質対応)対応 丸棒径R(Φmm)30 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2〜5 ビード幅(mm)0〜53 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接ゲージの特長と測定箇所について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/096/
2023-03-24

「溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする