#400 ISO カールボルトプラグ カール 10277477

カールボルトプラグ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) 注文コード10277477 品番#400 ISO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐酸性に富み、腐食知らず
良質の鉛を使用したネバリのある特殊合金でできていますので、強力で安全な施工を実現します。
硬質壁に木ネジによって器物を取り付ける合理的なスクリューアンカーです。

適合サイズ(mm)木ねじ・ボルト/8.0 筒径(Φmm)13.5 ボルト長さ(mm)45 適合ドリル径(mm)14.0 用途硬質壁の重量物取付工事に。 ボルト頭部形状六角ボルト 剪断強度(N)12258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10277452
2018-01-04
用途:
ボックス取付け

ボックス・サドルいろんな物の取付けには絶対的に安心できます。

対象商品:
10277452
2017-08-24
用途:
電気工事
建設業・工事業

材料屋と何ら変わりなく使用できます。
安いので、お得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする