※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイビーム型ストレートエッヂ B級 2000mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10279307 品番IBMB-2000
参考基準価格(税別)¥437,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
呼び寸法(mm)2000 精度±(10+L/50)μm トラスコ品番838-1041 幅(mm)90 厚さ(mm)20 全長(mm)2000 質量(kg)18

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレートエッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする