BD300 ボードヤスリ ヤマグチ 10280252

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BD300 ボードヤスリ ヤマグチ 10280252 BD300 ボードヤスリ ヤマグチ 10280252

ボードヤスリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10280252 品番BD300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,320
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)300 幅(mm)32 厚さ(mm)6 形状 目の粗さ鬼目・大荒目 用途石膏ボード、ストレート、木材、樹脂、馬蹄などの切除加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする