※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラナイトベースススタンド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ精密微動装置付 トラスコ品番816-7826 注文コード10280978 品番USG-29
参考基準価格(税別)¥76,600 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品はタイプ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。

タイプ精密微動装置付 ベース寸法(mm)150×200 ポール高さ(mm)240 有効移動範囲(mm)0〜200 質量(kg)6.0 トラスコ品番816-7826 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする