※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グラナイトベーススタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- 注文コード10280987 品番USG-32
参考基準価格(税別)¥104,060 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は校正証明書など2種類から選べます 他の種類を見る

全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。

タイプ角ネジアーム移動式 試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50 有効移動範囲(mm)D:53〜250 ステム取付穴E:Φ8mm 質量(kg)12.5 トラスコ品番816-7828 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書-
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする