※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.005 校正証明書- 注文コード10281434 品番TM-36
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は目量・校正証明書・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)3.5 目量(mm)0.005 測定力(N)1.2以下 付属品- トラスコ品番838-0302 全長(mm)83.5 質量(g)85 タイプ0.005mmの左右振分目盛 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)33.5 寸法F(mm)15.5 寸法D(Φmm)44 寸法E(mm)13 寸法B(mm)50 もどり誤差(μm)5 寸法I(mm)- 寸法J(mm)13.5 寸法G(mm)19.7 戻り誤差(μm)3.5 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 指示誤差[全測定範囲](μm)12 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)47 隣接誤差(μm)8 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差[1/10回転](μm)6 校正証明書-
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする