※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準型ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 目量(mm)0.01 測定範囲(mm)30 注文コード10281486 品番KM-130 (0.01-30MM)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,100
この商品は目量・測定範囲・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.2以下 トラスコ品番838-0265 質量(g)150 もどり誤差(μm)7 指示誤差[1回転](μm)±15 指示誤差[全測定範囲](μm)±25 隣接誤差(μm)14 繰返し精密度(μm)5
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10281486 KM-130 (0.01-30MM) 19239483 KM-130 ダイヤルゲージ テクロック ダイヤルゲージ テクロック 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする