※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジツール
フジツールの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
フジツールの ダイヤルゲージ
フジツールの ダイヤルゲージ用スタンド
メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10282098
品番
MC-450S
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
732-2925
材質
ステンレス
質量(g)
400
径(Φmm)
最大クランプ:16(口金幅:16)
直角度(mm)
±0.015以内
精度(mm)
平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内
平行度(mm)
±0.01以内
寸法(長さL×幅W)(mm)
63×45
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。