曜日別特売
NO.800 キングデラックス 大型 キング砥石 10283515

キングデラックス 大型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード10283515品番NO.800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

あらゆる刃物の中研ぎ用砥石として開発された品です。特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で、切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。

用途かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ、その他精密刃物用粒度800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)209×70×60種別中仕上げ用材質特殊砥材質量(g)1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 包丁研ぎ
有限会社マルケイ平野卸売・小売業

大きさも高さも硬さもちょうどよく、気持ち良く研ぐことができます。

対象商品 : 10283515
2023-03-04
用途: 包丁研ぎに使用
不動産業

使いやすく、今まで使用してきた砥石より包丁の切れ味が長持ちするような
気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 10283515
2020-05-21
用途: 刃もの研磨
株式会社須藤オルガン工房

仕上げ前の研ぎには最適。厚いので安定性良好。
仕事場で使うには、同じ物の薄い方を2枚買うよりもBetter。

対象商品 : 10283515
2016-07-25
用途: 出刃包丁の研磨、草刈鎌の研磨
農・林・水産業

安定感があってよい。
研磨のコツや、当て方を示す図など工夫があるとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 10283515
2013-06-26
用途: 一般的な包丁の刃付け

ステンレスの三徳包丁に使用しての感想
「研ぎ汁が大量に出る」とネット上で観かけていたのですが
想像していたほどガンガン削れて(砥石がえぐれて)研ぎ汁が出るようには感じませんでした。
切削性は良好です、安物のやわらかい荒砥よりよっぽど削れる気がしました。
#1000とどちらにするか迷いましたが、中研ぎに関してはこちらを継続使用して行こうと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 10283515
2014-09-14
用途: 包丁研ぎ

薄い砥石はそりが出るがこれは大丈夫であろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
1が参考にしています
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする