10K ステンレスゲートバルブ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10285554 品番 US-N
参考基準価格(税別)¥15,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
最高使用圧力(MPa)
常温の清流水:1.4
蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 呼び圧力10K 用途一般汎用・建築設備用 形状ストレート 材質(本体)ステンレス鋼 寸法L(mm)54 寸法H(mm)100 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)70 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状丸形 クラス10K 接続形状Rc バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10285563
2015-07-03
用途:
畑かん用ポンプ場小配管改造に使用

冷却水配管(小配管)が2本にわかれていて、分配流量をそれぞれ調整したいためゲート弁を増設した。ゲートバルブは全開にすると、バルブ通過直径は管断面積のほぼ100%なので、全開で管摩擦抵抗ゼロ。全閉で抵抗無限大。中間開度では開度にほぼ比例して管摩擦抵抗が変化するので、流量調整には最適でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする